Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken mit Schlitz

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
SHRHAK-SZ-(A2K)-5,2X60

Art.-Nr. 027615260
EAN 4061975693099

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

5,2 mm

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

25 mm

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Schlitz

Dübeldurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen