Schraubhaken gerade mit Holzschraubengewinde, Stahl vermessingt (D1J)
SHRHAK-GD-(D1J)-2,8X20MM
Art.-Nr. 5067002040
EAN 4061975621375
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2,3 mm |
Höhe | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vermessingt |
RoHS-konform | Ja |
Dübeldurchmesser | 4 mm |
Tragfähigkeit max. | 7,5 kg |
