Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 gebogen mit metrischem Gewinde
SHRHAK-GBGN-A2-M8X80MM
Art.-Nr. 5067002182
EAN 4061975693365
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 22 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 42 mm |
Schaftdurchmesser | 7,0 mm |
Höhe | 22 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 40 kg |
