Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 gebogen mit metrischem Gewinde
SHRHAK-GBGN-A2-M6X60MM
Art.-Nr. 5067002181
EAN 4099618517082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 18 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Höhe | 18 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 25 kg |
