Schraubhaken gebogen mit Bund
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Flansch
SHRHAK-HO-FLSH-(A2K)-5,8X95MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 95 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 14 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 66 mm |
Höhe | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Bund |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Tragfähigkeit max. | 25 kg |