Schraubhaken gebogen mit Bund
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Flansch
SHRHAK-HO-FLSH-(A2K)-3,5X68MM
Art.-Nr. 5067002200
EAN 4061975693372
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 68 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 13 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 42 mm |
Höhe | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Bund |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 7,5 kg |