Schraubhaken gebogen mit Bund

Stahl weiß beschichtet mit Bund Holzschraubengew.
HAK-SHR-FLSH-WEISS-5X90

Art.-Nr. 023465 90

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubhaken gebogen mit Bund

Art.-Nr. 023465 90

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

86 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

14,5 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

40 mm

Höhe

14.5

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Farbe

Weiß

Ausführung

Mit Bund

Dübeldurchmesser

8 mm

Tragfähigkeit max.

12,5 kg