Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß beschichtet
Stahl weiß lackiert gebogen Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-WEISS-D4,1-60X16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 16 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
Höhe | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Weiß |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 9 kg |