Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß beschichtet
Stahl weiß lackiert gebogen Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-WEISS-D3,3-30X10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,3 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 10 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 2,6 mm |
Höhe | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Weiß |
Dübeldurchmesser | 5 mm |
Tragfähigkeit max. | 4 kg |