Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-(A2K)-ID12-3,6X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,6 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 12 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
Höhe | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Dübeldurchmesser | 5 mm |
Tragfähigkeit max. | 7,5 kg |