Schraubhaken gebogen

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-(A2K)-D3,3-30X10

Art.-Nr. 023474030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubhaken gebogen

Art.-Nr. 023474030
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
Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,3 mm

Länge (l1)

30 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

10 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

10 mm

Schaftdurchmesser

2,6 mm

Höhe

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

5 mm

Tragfähigkeit max.

4 kg