Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-(A2K)-ID4-2,3X15MM

Art.-Nr. 023474015
EAN 4061975693143

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,3 mm

Länge (l1)

15 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

4 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

5 mm

Schaftdurchmesser

1,8 mm

Höhe

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

4 mm

Tragfähigkeit max.

3 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen