Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHRHAK-GBGN-(A2K)-M6X50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Höhe | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 25 kg |