Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHRHAK-GBGN-(A2K)-M5X50MM

Art.-Nr. 023475 50
EAN 4061975693327
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
5 mm

Länge (l1)

50 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

23 mm

Schaftdurchmesser

4,4 mm

Höhe

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

12,5 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen