Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHRHAK-GBGN-(A2K)-M4X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Höhe | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 9 kg |