Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-HOGWD-(A2K)-ID16-5X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 16 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Höhe | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 9 kg |