Schraubhaken gebogen

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHR-HAK-DE-HOGWD-(A2K)-5X60

Art.-Nr. 023474060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubhaken gebogen

Art.-Nr. 023474060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

60 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

16 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

20 mm

Schaftdurchmesser

4 mm

Höhe

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

6 mm

Tragfähigkeit max.

9 kg