Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-HOGWD-(A2K)-ID25-5,5X120MM

Art.-Nr. 0234744120
EAN 4011231289856
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
5,5 mm

Länge (l1)

120 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

25 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

25 mm

Schaftdurchmesser

4,4 mm

Höhe

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

8 mm

Tragfähigkeit max.

15 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen