Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken gebogen mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHRHAK-(A2K)-M4X50MM

Art.-Nr. 023474 50
EAN 4011231289733
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
4 mm

Länge (l1)

50 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

25 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Höhe

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

9 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen