Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet
Stahl weiß lackiert gerade Holzschraubengewinde
SHRHAK-GD-WEISS-4,8X50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 3,8 mm |
Höhe | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Weiß |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 15 kg |