Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde gerade
SHRHAK-GD-(A2K)-5,5X80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
Höhe | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Tragfähigkeit max. | 20 kg |