Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde gerade
SHRHAK-GD-(A2K)-4,1X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
Höhe | 11 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 12,5 kg |