Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde gerade
SHRHAK-GD-(A2K)-2,8X20MM

Art.-Nr. 5067002000
EAN 4062856413232
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
2,8 mm

Länge (l1)

20 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

8 mm

Schaftdurchmesser

2,3 mm

Höhe

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

4 mm

Tragfähigkeit max.

7,5 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen