Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubensicherungslack

Schraubensicherungslack
SHRSILK-BLAU-50ML

Art.-Nr. 0893741453

EAN 4056807671253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubensicherungslack

Art.-Nr. 0893741453
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
Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien

Hohe Temperaturbeständigkeit bis min. 145°C


Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet



Hoher Isolationswiderstand


Als Abdeckung elektrisch leitender Teile



Hohe mechanische Festigkeit


Trotzdem wieder lösbar



Keine Korrosion



Gute Beständigkeit gegen Wasser, bedingte Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei



Praktische Ziehharmonika-Flasche


  • Einfache Handhabung

  • Bessere Restentleerung

  • Kein Verkleben der Spitze
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technsiches Datenblatt beachten!


Entsorgung der Lacke und Lackreste entsprechend regionaler Bestimmungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Schraubensicherungslack ist geeignet um alle eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen visuell zu kontrollieren und dokumentiert dadurch die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und schützt vor Eingriffen Fremder. Der Schraubensicherungslack wird an Stehbolzen, Druckverschraubungen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem diese ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden.


Zudem kann das Produkt als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung eingesetzt werden.


Und zur farblichen Kennzeichnung von Werkzeugen. Für Mechaniker die häufig in anderen Werkstätten arbeiten, bzw. zusammen mit mehreren Kollegen in einer Werkstatt arbeiten.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Lack direkt auf die zu sichernde Stelle auftragen/auftropfen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Farbe

Lichtblau RAL 5012

Inhalt

50 ml

Dichte / Bedingung

0,99 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Handfestigkeit min.

30 min

Endfestigkeit min./max.

12 h-24 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 145 °C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallreiniger

METREINIG-500ML

Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen