Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreherhalter Rack zur Unterbringung von bis zu 15 Schraubendrehern

Schraubendreherhalter
SHRDRHRACK-UNBEST-SCHWARZ-310X100X185MM

Art.-Nr. 0714938218
EAN 4038898307525
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
Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen TOOLsystem und ORSY1-Regalsystem.
  • Mit Längsschlitzbohrungen zur Wandbefestigung

  • Oberfläche: Schwarz matt, pulverbeschichtet

  • Mit Halteclipsen zur Befestigung auf Quadratlochung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

100 mm

Höhe

185 mm

Länge

310 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsclip

BEFCLIP-F.LOPLSYS-L20MM-B18MM

Zum Fixieren von Haken, Ablagefächern und Werkzeughaltern am Quadratlochplattensystem
x 10 St.