Schraubendrehergriff mit Schlüsselhilfe
Schraubendrehergriff Aufnahme für 6-mm-Klinge
SHRDRHGRF-6,0MM
Art.-Nr. 06134731
EAN 4038898272618
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2-Komponenten-Griff, dessen weiches Außenmaterial sich der Hand ideal anpasst
- Effektive Kraftübertragung durch Griffigkeit der ergonomischen Fingermulden und abgeflachter Seiten
- Noch mehr Kraft lässt sich über den Sechskanteinsatz anwenden, der als Schlüsselhilfe dient
- Einfacher Wechsel der Klingen über die Aufnahme des Griffs
Datenblätter(X)
Abtrieb | 6 mm |
Grifflänge / Griffbreite | 120 / 40 mm |
Schlüsselhilfe | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!