Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 - 1
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 - 2
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 - 3
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 - 4
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb - SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25 - 5

Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb

Schraubendreher AW-Abtrieb 6kt-Klinge kurz
SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25

Art.-Nr. 061321720

EAN 4038898272489

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb

Art.-Nr. 061321720
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
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen aufgrund der kurzen Ausführung

  • Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das AW-Abtriebssystem

  • Besonders robuste Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrosion mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Über die Farbkennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Größe verwendet wird

  • Ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers dank des Klingensymbols und der Schlüsselweite auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW20

Klingenlänge (A)

25 mm

Grifflänge (B)

62 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen