Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 - 1
Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 - 2
Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 - 3
Schraubendreher TX - SHRDRH-TX45X130 - 4

Schraubendreher TX

Schraubendreher TX
SHRDRH-TX45X130
ZEBRA

Art.-Nr. 061343445
EAN 4038898272038
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
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: Innen-TX, Black Point
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX45

Klingenlänge (A)

130 mm

Grifflänge (B)

114 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher-Satz TX 8-teilig

SHRDRH-SORT-TX-8TLG

ZEBRA
x 1 St.