Schraubendreher TX 3K-Griff mit Rundklinge
Schraubendreher TX 3K
SHRDRH-TX15X80-3K
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spitzenqualität
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb für Innen-TX Schraubköpfe
Die Griff-Oberklasse
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche
- Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX15 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |