Schraubendreher Sortiment 1

Schraubendreher Bit-Sortiment 1, 21-teilig
SHRDRH-TSKOPKLI-SORT-1
ZEBRA

Art.-Nr. 06133901

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher Sortiment 1

Art.-Nr. 06133901

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

21-teilig. Komplettes Bit Sortiment mit einem Teleskopschraubendreher in einer hochwertigen Falttasche mit Gürtelschlaufe.

Einfaches Wechseln der Bits


Dank des Schnellwechselfutters mit Federmechanismus ist ein einhändiges Einsetzen der Bits möglich.



Teleskopklinge auch für Maschineneinsatz geeignet


Die Teleskopklinge des Schraubendrehers ist abnehmbar und kann sowohl von Hand als auch Maschinen betrieben werden.



Individuell bestückbar


6 Leerfächer zum Bestücken mit Bits (bis zu 70 mm Länge)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

21 Stck

Schraubendreher Sortiment 1 inklusive:

1 x
Schraubendreher mit Teleskopklinge 1/4 Zoll

SHRDRH-TSKOPKLI-SHNLWECHSELFUTTER

ZEBRA
Beschreibung: Mit Schnellwechselhalter für einhändiges Einsetzen der Bits
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.8 x 5.5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
10
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit AW®

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x