Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreher-Set ZEBRA Design PH/SZ Limited Edition 5-tlg. mit Schlüsselhilfe, Roll-Stop, und 6-kant-Klinge

SHRDRH-SORT-LE-PH/SZ-5TLG

Art.-Nr. 061393995

EAN 4068362371639

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher-Set ZEBRA Design PH/SZ Limited Edition 5-tlg. mit Schlüsselhilfe, Roll-Stop, und 6-kant-Klinge

Art.-Nr. 061393995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

5-teiliges Schraubendreher-Set in limitierter ZEBRA-Edition mit Schlüsselhilfe, Roll-Stop und 6-kant-Klinge für optimale Handhabung

Hochwertiges Schraubendreher-Sortiment mit Mehrkomponenten-Griff.


  • Attraktives ZEBRA Design.

  • Ergonomischer Griff für komfortables und sicheres Arbeiten.

  • Sechskantklinge für hohe Kraftübertragung.

  • Integrierte Schlüsselhilfe ermöglicht zusätzliches Drehmoment bei festsitzenden Schrauben.

  • Größenbeschriftung am Griffende und an der Klinge.


Roll-Stop


  • Die äußere Auflagekanten am Schraubendrehergriff dienen als Wegrollsicherung


Lochaufhängung


  • Anwendbar bis max. 6 mm Hakendurchmesser


Lieferumfang


  • Je 1 Schraubendreher mit Farbleitsystem PH1, PH2

  • Je 1 Schlitz-Schraubendreher 0,8 x 4 mm; 1,2 x 6,5 mm und 1,6 x 8,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen