Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlüsselhilfe
SHRDRH-SZ-1X5,5X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehr als nur Sechskantklinge
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Griffigkeit und Effizienz
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Den für Sie passenden Schlitz-Schraubendreher entnehmen Sie einfach der Größen-Tabelle.
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1 x 5,5 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Schlüsselweite Klinge | 5 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |