Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff - SHRDRH-SZ-HO-1,6X9,0X150 Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff - SHRDRH-SZ-HO-1,6X9,0X150
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff - SHRDRH-SZ-HO-1,6X9,0X150 - 1
Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff - SHRDRH-SZ-HO-1,6X9,0X150 - 2

Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff

Schraubendreher Schlitz Holzgriff
SHRDRH-SZ-HO-1,6X9,0X150

Art.-Nr. 061304109

EAN 4038898521280

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Schlitz mit Holzgriff

Art.-Nr. 061304109
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
Durchgehende, glanzverchromte Rundklinge, Schlüsselhilfe und Holzgriff mit Lederkappe
  • Ideale Kraftübertragung über den ergonomisch geformten Buchenholz-Griff mit Fingermulden in ZEBRA® Qualität

  • Schutz für die Hände durch die doppelte Lederkappe am Ende des Griffes

  • Robuste, durchgehende Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich glanzverchromt wurde

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze des Schraubendreher mit Holzgriff

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,6 x 9,0 mm

Klingenlänge (A)

150 mm

Grifflänge (B)

120 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Schlüsselhilfe

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen