Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25 Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25 - 1
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25 - 2

Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

Schraubendreher Schlitz Rundklinge kurz
SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25
ZEBRA

Art.-Nr. 0613251035
EAN 4038898275169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Die kurzen Fakten


  • Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Entspricht der Norm DIN 5265


Qualität in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,6 x 3,5 mm

Klingenlänge (A)

25 mm

Grifflänge (B)

62 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen