Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90 Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90 - 1
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90 - 2

Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-0,8X4,5X90
ZEBRA

Art.-Nr. 0613321045
EAN 4038898270850

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe

Schlagkräftig und robust


  • Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln

  • Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380


Kraftvoll zupacken


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,8 x 4,5 mm

Klingenlänge (A)

90 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schlüsselweite Klinge

5 mm

Schlüsselhilfe

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen