Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz Rundklinge kurz
SHRDRH-SZ-KNIRPS-1,2X6,5X25
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die kurzen Fakten
- Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Entspricht der Norm DIN 5265
Qualität in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 6,5 mm |
Klingenlänge (A) | 25 mm |
Grifflänge (B) | 62 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |