Schraubendreher Schlitz

Schraubendreher Schlitz Rundklinge kurz
SHRDRH-SZ-KNIRPS-1,2X6,5X25
ZEBRA

Art.-Nr. 0613251065

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher Schlitz

Art.-Nr. 0613251065
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
Kurze Ausführung, mit Rundklinge
  • Klinge: Mattverchromt

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norm: DIN 5265

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,2 x 6,5 mm

Klingenlänge (A)

25 mm

Grifflänge / Griffbreite

62 / 31 mm