Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz Rundklinge
SHRDRH-SZ-1X5,5X125
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Mattverchromt
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norm: DIN 5265
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1 x 5,5 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |