Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-1X5,5X100 Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-1X5,5X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-1X5,5X100 - 1
Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-1X5,5X100 - 2

Schraubendreher Schlitz

Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-1X5,5X100
ZEBRA

Art.-Nr. 0613321055
EAN 4038898270867
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
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
  • Große Schlagkappe

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

1 x 5,5 mm

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schlüsselweite Klinge

6 mm

Schlüsselhilfe

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen