Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz Rundklinge
SHRDRH-SZ-1,2X6,5X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Mattverchromt
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norm: DIN 5265
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 6,5 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |