Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100 - 1
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge - SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100 - 2

Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

Schraubendreher Schlitz Rundklinge
SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100
ZEBRA

Art.-Nr. 061323104
EAN 4038898274889
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
  • Klinge: Mattverchromt

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norm: DIN 5265
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,8 x 4 mm

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

84 mm

Griffbreite (C)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen