Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6-kt Klinge
SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Mattverchromt
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,6 x 3,5 mm |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |
Schlüsselweite Klinge | 4 mm |