Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Lasertip
SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lasertip-Profil
Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt
- Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf
- Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube
- Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen
- Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben
Klinge: Mattverchromt
Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip, Black Point
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,6 x 3,5 mm |
Klingenlänge (A) | 75 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |
Schlüsselweite Klinge | 4 mm |