Schraubendreher Schlitz 3K-Griff mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge 3K-Griff
SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wenn mehr Kraft benötigt wird
- Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln
- Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Noch effektiver, noch angenehmer
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche
- Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Art.-Nr. 0613200035 ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe.
Den für Sie passenden Schlitz-Schraubendreher entnehmen Sie einfach der Größen-Tabelle.
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 9,0 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselweite Klinge | 8 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |