Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher-Satz 5-teilig - SHRDRH-SORT-PH/SZ-5TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher-Satz 5-teilig - SHRDRH-SORT-PH/SZ-5TLG - 1

Schraubendreher-Satz 5-teilig

Schraubendreher Satz 6kt-Klinge PH/SZ 5-teilig
SHRDRH-SORT-PH/SZ-5TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 061393225
EAN 4038898271376
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
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material, 5-teilig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Kfz- und Metallhandwerk

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Lieferumfang

1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2

Schraubendreher-Satz 5-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

ZEBRA
Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

ZEBRA
Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

ZEBRA
Beschreibung:
1,6 x 9 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH1X80

ZEBRA
Beschreibung:
1; Klingenlänge: 80 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH2X100

ZEBRA
Beschreibung:
2; Klingenlänge: 100 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x