Schraubendreher SPEED mit magnetischer 1/4 Zoll Bitaufnahme
Schraubendreher 1/4 Zoll Speed
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-SPEED
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung insbesondere bei metrischen Gewinden auf rein mechanische Weise
- Zuschaltbares Planetengetriebe für eine kraftvolle Verschraubung mit einem maximalen Drehmoment von 14 Nm
- Robuste Ausführung aus Stahl
- Absolut wartungsfrei
- Aktivierung und Deaktivierung der SPEED-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Wir empfehlen die Turbo-Funktion erst nach dem Einschrauben der ersten Gewindegänge zu aktivieren
- Für das Festziehen bzw. Lösen von Schraubenverbindungen wird eine Deaktivierung der Turbo-Funktion empfohlen
- Somit ist eine kraftvolle Verschraubung per Hand möglich und ein optimales Arbeitsergebnis wird erzielt
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Klingenlänge (A) | 25 mm |
Grifflänge (B) | 115 mm |
Griffbreite (C) | 40 mm |