Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge
Schraubendreher PZ 6kt-Klinge Schlüsselhilfe
SHRDRH-PZ4X200
ZEBRA
Art.-Nr. 06134234
EAN 4038898272106
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Von vorne bis hinten durchdacht
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ
Hervorragend in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | PZ4 |
Klingenlänge (A) | 200 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 40,5 mm |
Schlüsselweite Klinge | 10 mm |
Schlüsselhilfe | 16 mm |
