Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K - 1
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K - 2
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K - 3
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge - SHRDRH-PZ2X100-3K - 4

Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge

Schraubendreher PZ 6kt.-Klinge Schlagkappe 3K
SHRDRH-PZ2X100-3K
ZEBRA

Art.-Nr. 06132022
EAN 4047376188495

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe

Für mehr Kraft gemacht


  • Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge

  • Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ


Die Oberklasse der Griffe


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Schlüsselweite Klinge

6 mm

Schlüsselhilfe

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen