Schraubendreher PH mit Rundklinge
Schraubendreher PH Rundklinge
SHRDRH-PH3X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchdachte Klinge und Spitze
- PH Schraubendreher mit robuster Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
- Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831
Für angenehmes Arbeiten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH3 |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |