Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher PH mit Holzgriff - SHRDRH-PH2X100 Schraubendreher PH mit Holzgriff - SHRDRH-PH2X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher PH mit Holzgriff - SHRDRH-PH2X100 - 1
Schraubendreher PH mit Holzgriff - SHRDRH-PH2X100 - 2

Schraubendreher PH mit Holzgriff

Schraubendreher PH Holzgriff
SHRDRH-PH2X100
ZEBRA

Art.-Nr. 06130422
EAN 4038898521624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende, glanzverchromte Rundklinge, Schlüsselhilfe und Holzgriff mit Lederkappe
  • Ideale Kraftübertragung über den ergonomisch geformten Buchenholz-Griff mit Fingermulden in Zebra Profiqualität

  • Schutz für die Hände durch die doppelte Lederkappe am Ende des Griffes

  • Robuste, durchgehende Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich glanzverchromt wurde

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

112 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Schlüsselhilfe

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen